STM32F207ZCT6 STMicroelectronics マイコン STM32F2, 144-Pin LQFP STM32F207ZCT6 STMicro 81517907

STMicroelectronics マイコン STM32F2, 144-Pin LQFP STM32F207ZCT6

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81517907
品番
STM32F207ZCT6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

ファミリー名 STM32F2
パッケージタイプ LQFP
実装タイプ 表面実装
ピン数 144
デバイスコア ARM Cortex M3
データバス幅 32bit
プログラムメモリサイズ 256 kB
最大周波数 120MHz
RAMサイズ 128 kB
USBチャンネル 2
PWMユニット数 2 16 bit
SPIチャンネル数 3
標準動作供給電圧 3.6 V
幅 20.2mm
STM32F207/217、ARMR 32ビットCortex-M3マイクロコントローラ. STMicroelectronicsのSTM32 F2シリーズは、最大120 MHzまで動作するARMR Cortex-M3 32ビットマイクロコントローラをベースにしています。 STM32F207/217は、フラッシュ、SRAM、イーサネットMAC、高速USB 2.0 OTG、カメラインターフェイス、ハードウェア暗号化サポート及び外部メモリインターフェイスを内蔵しています。 STM32 MCUプロセッサは、12ビットADC、DAC、16ビットタイマ、32ビットタイマ、RTC、及び真の乱数ジェネレータ(RNG)を備えています。 SDIOなどの高度な周辺機器付きの標準通信インターフェイスだけでなく、強化された柔軟な静的メモリコントロール(FSMC)インターフェイス、CMOSセンサ向けカメラインターフェイスも備えています。. フラッシュメモリ: 最大1 MB SRAM: 最大128 KB 省電力モードのセット モータ制御用の2つのPWMタイマ それぞれのMCUに対応した周辺機器 SDIOインターフェイス、イーサネット、及びカメラインターフェイス( STM32F207xxのみ I ;sup>2 ;/sup>C、SPI、I ;sup>2 ;/sup>S、USART、USB OTG高速、USB OTG、CAN リアルタイムメモリアクセラレータ(ART Accelerator) その他のSTM32製品とのピン配列互換性 温度範囲: -40 +105 ℃

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする