曜日別特売
STM8L152M8T6 STMicroelectronics マイコン STM8L, 80-Pin LQFP STM8L152M8T6 STMicro 81517968

STMicroelectronics マイコン STM8L, 80-Pin LQFP STM8L152M8T6STM8L152M8T6

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
81517968
品番
STM8L152M8T6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

ファミリー名 = STM8L
パッケージタイプ = LQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 80
デバイスコア = STM8
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 64 kB
最大周波数 = 16MHz
RAMサイズ = 4 kB
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 1 x 16 bit
SPIチャンネル数 = 2
標準動作供給電圧 = 3.6 V
幅 = 16.2mm
STM8Lシリーズ超低電力8ビットマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM8Lは8ビットSTM8コアをベースに設計されています。 最小電力モード0.35 μAの超低電力消費 STM8L101: 最小電力モード0.35 μA、ダイナミックランモード150 μA/MHz STM8L151 / 152: 最小電力モード0.4 μA、ダイナミックランモード192 μA / MHz

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする