ファミリー名 STM32F3
パッケージタイプ LQFP
実装タイプ 表面実装
ピン数 48
デバイスコア ARM Cortex M4
データバス幅 32bit
プログラムメモリサイズ 128 kB
最大周波数 72MHz
RAMサイズ 32 kB
USBチャンネル 1
PWMユニット数 2 16 bit
SPIチャンネル数 3
標準動作供給電圧 2 3.6 V
幅 7.2mm
STM32F303/313シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics ARM Cortex-M4 STM32 F303 及び STM32 F313 混合シグナルマイクロコントローラは、DSP、MPU (メモリ保護ユニット)、ETM (組み込みトレースマクロセル)及びFPU (浮動小数点ユニット)命令を備えた組み込み用途向けのマイクロコントローラです。 STM32 F3 ARM ;sup>R ;/sup> Cortex 32ビットRISCコアデバイスは、72 MHz周波数製品で動作し、DAC、ADC、CCM、コンパレータ、モータ制御タイマを含む多くの内蔵周辺機器を備えています。 STM32F303/313 マイクロコントローラは、速度が重視されるルーチンを超高速RAMメモリで実行できるメモリアーキテクチャを提供します。 さらにCortex M4 MCUは、静電容量型タッチセンサ、RTC及びUSART、SPI、I ;sup>2 ;/sup>C、USB 2.0 FS及びCAN 2.0B通信インターフェイスも備えています。. フラッシュ: 最大256 KB SRAM: 最大40 KB 電圧動作範囲: 1.8 3 超高速コンパレータ( ;30 ns) オペアンプ、プログラム可能ゲイン(PGA)付き 12ビットDAC、5 MSPS付き12ビットADC、16ビットシグマデルタADC CCM (コア結合メモリ)