ファミリー名 STM32F0
パッケージタイプ LQFP
実装タイプ 表面実装
ピン数 48
デバイスコア ARM Cortex M0
データバス幅 32bit
プログラムメモリサイズ 64 kB
最大周波数 48MHz
RAMサイズ 8 kB
USBチャンネル 0
PWMユニット数 1 16 bit
SPIチャンネル数 2
標準動作供給電圧 2→ 3.6 V
ADC数 13 12ビットmm
STM32F05シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32F05マイクロコントローラファミリのARM Cortex-M0、32ビットRISCコアは最大周波数48 MHzで動作し、高速のフラッシュメモリと高度なペリフェラルを備えています。また、I2C、SPI、I2S及びUSART通信インターフェイス、タイマ、ADC、DACも搭載しています。 リアルタイム性能と低電力消費を備えたARM Cortex-M0 STM32 F05はSTMicroelectronics STM32プラットフォームで機能します。 このマイクロコントローラはHVAC、アプリケーション制御、家庭用電化製品、PC周辺機器、ハンドヘルド機器及びその他の多くの用途に使用できます。. Cortex-M0: 動作周波数48 MHz 12ビットADC、16ビットタイマ、32ビットタイマ及び高度な制御PWMタイマ 温度範囲: -40 +85 ℃又は-40 +105 電源: → 3.6 STM32F05 最大32 kBのフラッシュメモリ、最大4 kBのSRAM STM32F051x4 STM32F051x6 及び STM32F051x8 最大64 kBのフラッシュメモリ、最大8 kBのSRAM