ファミリー名 STM32F4
パッケージタイプ LQFP
実装タイプ 表面実装
ピン数 100
デバイスコア ARM Cortex M4
データバス幅 32bit
プログラムメモリサイズ 2.048 MB
最大周波数 180MHz
RAMサイズ 256 (システム) kB、4 (バックアップ) kB
USBチャンネル 1
PWMユニット数 2 16 bit
標準動作供給電圧 1.7 3.6 V
幅 14.2mm
STM32F427 437マイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics STM32 F427 及び STM32 F437 MCUは、180 MHz CPUのARM ;sup>R ;/sup> Cortex M4マイクロコントローラに基づき、最大256 KBのSRAM及び最大2 MBのデュアルバンクフラッシュで動作し、SDRAMインターフェイスとChrom-ART Acceleratorを備えています。 STM32F437 暗号化 ハッシュプロセッサは、AES 128、192、256、Triple DES、そしてハッシュ(MD5、SHA-1)にハードウェアアクセラレーションを提供します。 業界標準Cortex M4コアアーキテクチャを備えたSTの STM32 F427/437 は、強化されたI/O及び周辺機器を提供し、これにはシリアルオーディオインターフェイス(SAI)、DAC、ADC、16ビット及び32ビットタイマ、真の乱数ジェネレータ(RNG)、RTCが含まれます。 さらに、低電力アプリケーション設計を可能にする節電モードも備えています。 さらに、CMOSセンサー用のEthernet MAC及びカメラインターフェイスも装備されています。 TM32 F427/437 32ビットフラッシュMCUは、デジタル信号処理(DSP)命令を備えた浮動小数点ユニット(FPU)と、アプリケーションセキュリティを高めるメモリ保護ユニット(MPU)を装備しています。 医療機器、アラームシステム、PLC、産業用途、アプリケーション制御、ユーザーインターフェイスなどに最適です。. ARM 32ビットCortex M4 CPU、FPU付き Chrom-ART Accelerator 適応リアルタイムアクセラレータ(ART Accelerator) フラッシュメモリ: 最大2 MB、SRAM: 最大256+4 KBのバックアップRAM(64 KBのCCM(コア結合メモリ)含む)データRAM 電源: 1.8 3.6 タイマ: 16ビット及び32ビットタイマ DAC、12ビットADC リアルタイムクロック(RTC) 真の乱数ジェネレータ(RNG) 暗号化 ハッシュプロセッサ(STM32F437のみ) オーディオ接続:専用オーディオPLL、I ;sup>2 ;/sup>S、シリアルオーディオインターフェイス(SAI) 通信インターフェイス: USART、UART、SPI、I ;sup>2 ;/sup>C、CAN、SDIO 拡張可能メモリ範囲: 柔軟なメモリコントローラ、コンパクトフラッシュ、SRAM、PSRAM、NOR、NAND、SDRAMメモリをサポート