ファミリー名 STM32F2
パッケージタイプ LQFP
実装タイプ 表面実装
ピン数 176
デバイスコア ARM Cortex M3
データバス幅 32bit
プログラムメモリサイズ 1.024 MB
最大周波数 120MHz
RAMサイズ 128 4 kB
USBチャンネル 1 OTG
PWMユニット数 1 16 bit
SPIチャンネル数 3
CANチャンネル数 2
幅 24.1mm
STM32F207/217、ARMR 32ビットCortex-M3マイクロコントローラ. STMicroelectronicsのSTM32 F2シリーズは、最大120 MHzまで動作するARMR Cortex-M3 32ビットマイクロコントローラをベースにしています。 STM32F207/217は、フラッシュ、SRAM、イーサネットMAC、高速USB 2.0 OTG、カメラインターフェイス、ハードウェア暗号化サポート及び外部メモリインターフェイスを内蔵しています。 STM32 MCUプロセッサは、12ビットADC、DAC、16ビットタイマ、32ビットタイマ、RTC、及び真の乱数ジェネレータ(RNG)を備えています。 SDIOなどの高度な周辺機器付きの標準通信インターフェイスだけでなく、強化された柔軟な静的メモリコントロール(FSMC)インターフェイス、CMOSセンサ向けカメラインターフェイスも備えています。. フラッシュメモリ: 最大1 MB SRAM: 最大128 KB 省電力モードのセット モータ制御用の2つのPWMタイマ それぞれのMCUに対応した周辺機器 SDIOインターフェイス、イーサネット、及びカメラインターフェイス( STM32F207xxのみ I ;sup>2 ;/sup>C、SPI、I ;sup>2 ;/sup>S、USART、USB OTG高速、USB OTG、CAN リアルタイムメモリアクセラレータ(ART Accelerator) その他のSTM32製品とのピン配列互換性 温度範囲: -40 +105 ℃