曜日別特売
B72220S0300K101 EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V, 9.35nF, B72220S0300K101 EPCOS 81519377

EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V, 9.35nF, B72220S0300K101

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(250個)
注文コード
81519377
品番
B72220S0300K101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

バリスタ電圧 = 47V
最大AC定格電圧 = 30V
最大直流定格電圧 = 38V
制限電圧 = 93V
クランプ電流 = 20A
材料 = 金属J
シリーズ = Standard
直径 = 21.5mm
最大サージ電流 = 2000A
静電容量 = 9.35nF
厚さ = 4.9mm
寸法 = 21.5 (Dia.) x 4.9mm
リード間隔 = 10mm
UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする