曜日別特売
F-100 袋めし 無洗米 250g×30袋 真空パック 日本産米 ヨコチュー 81520148

 

F-100 袋めし 無洗米 250g×30袋 真空パック 日本産米 ヨコチュー 81520148
F-100 袋めし 無洗米 250g×30袋 真空パック 日本産米 ヨコチュー 81520148
F-100 袋めし 無洗米 250g×30袋 真空パック 日本産米 ヨコチュー 81520148
F-100 袋めし 無洗米 250g×30袋 真空パック 日本産米 ヨコチュー 81520148

袋めし 無洗米 250g×30袋 真空パック 日本産米

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃9日以内出荷とは
内容量
1セット(30袋)
注文コード
81520148
品番
F-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,498
販売価格(税別)
18,980

炊飯器が無くてもご飯が炊ける真空パック仕様の袋めしです。無洗米なので洗わずにそのまま沸騰したお湯で30分湯煎するだけ。アウトドアや海外旅行、災害時など様々なシーンで活躍します。精米時期より約1年間の長期保存が可能です。

用途
アウトドア・海外旅行・災害時に。
寸法(mm)
180×155×55
質量(g)
250
容量(g)
250×30袋
賞味期限
精米時期より約1年間
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする