SG Wonder zone
PEオーバル手付きバスケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81522055
品番
564-001B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
天然素材風のバスケット
用途
PE(ポリエチレン)素材で丈夫な鉢・ポットです。
材質
PE(ポリエチレン)・鉄
色
ブラウン
サイズ
L
寸法(cm)
約27×20×高さ11.5(取っ手含む高さ/約24)、内寸/約24.5×17×高さ10