SG Wonder zone
PEオーバル手付きバスケット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
色
ブラウン
ブラウン
グレー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81522064
品番
564-002B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
天然素材風のバスケット
用途
PE(ポリエチレン)素材で丈夫で長持ち。
材質
PE(ポリエチレン)・鉄
色
ブラウン
サイズ
S
寸法(cm)
約23.5×17×高さ10(取っ手含む高さ/約20.5)、内寸/約21×14×高さ9