707-005 ウッディ―バスケット角長手付き SG Wonder zone 81522116

707-005 ウッディ―バスケット角長手付き SG Wonder zone 81522116
707-005 ウッディ―バスケット角長手付き SG Wonder zone 81522116

ウッディ―バスケット角長手付き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズL
内容量1個注文コード81522116品番707-005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

取っ手付きの木製かご

用途天然素材でできた取っ手つきのカゴです。手提げが必要ない時はハンドルを下げられます。材質水杉サイズLタイプハンドル可動式寸法(cm)約28×22×高さ14(取っ手含む高さ/約31)
注意
※染色しておりますので、水濡れ、摩擦等で色落ちや色移りする恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする