SG Wonder zone
ウッディ―バスケット角長手付き
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
サイズ
S
L
S
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81522125
品番
707-006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
取っ手付きの木製かご
用途
天然素材でできた取っ手つきのカゴです。手提げが必要ない時はハンドルを下げられます。
材質
水杉
サイズ
S
タイプ
ハンドル可動式
寸法(cm)
約22×18×高さ12(取っ手含む高さ/約25)
注意
※染色しておりますので、水濡れ、摩擦等で色落ちや色移りする恐れがあります。