曜日別特売
733-018W ウッディ横長小判手付バスケット SG Wonder zone 81522134

ウッディ横長小判手付バスケット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個注文コード81522134品番733-018W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ワイヤーと木製で丈夫な持ち手つきバスケット

用途
コロンとしたかわいいフォルムの持ち手付きかごです。ワイヤー骨格で丈夫。
材質水杉・鉄ホワイトサイズS寸法(cm)約29×14.5×高さ10.5(取っ手含む高さ/約23)、内寸/約24.5×10.5×高さ9
注意
※染色しておりますので、水濡れ、摩擦等で色落ちや色移りする恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする