SG Wonder zone
ウッディボール型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
グレー
サイズ
M
M
S
L
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81522177
品番
733-022W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
ワイヤーと木製で丈夫なバスケット
用途
コロンとしたかわいいフォルムのかごです。ワイヤー骨格で丈夫。
材質
水杉・鉄
色
ホワイト
サイズ
M
寸法(cm)
約直径14.5×高さ13、内寸/約直径10×高さ12
注意
※染色しておりますので、水濡れ、摩擦等で色落ちや色移りする恐れがあります。