733-023W ウッディボール型 SG Wonder zone 81522186

ウッディボール型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ホワイト
サイズS
内容量1個注文コード81522186品番733-023W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

ワイヤーと木製で丈夫なバスケット

用途コロンとしたかわいいフォルムのかごです。ワイヤー骨格で丈夫。材質水杉・鉄ホワイトサイズS寸法(cm)約直径11.5×高さ10、内寸/約直径8×高さ9
注意
※染色しておりますので、水濡れ、摩擦等で色落ちや色移りする恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする