SG Wonder zone
ウッディボール型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
色
グレー
ホワイト
グレー
サイズ
L
M
S
L
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81522204
品番
733-025G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ワイヤーと木製で丈夫なバスケット
用途
コロンとしたかわいいフォルムのかごです。ワイヤー骨格で丈夫。
材質
水杉・鉄
色
グレー
サイズ
L
寸法(cm)
約直径19×高さ14.5、内寸/約直径13×高さ14
注意
※染色しておりますので、水濡れ、摩擦等で色落ちや色移りする恐れがあります。