曜日別特売
S600-104 ブラックウィロー貝型手付バスケット SG Wonder zone 81522414

ブラックウィロー貝型手付バスケット

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個サイズL注文コード81522414品番S600-104
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

天然素材の黒柳を使用した持ち手つきカゴ

用途天然素材の黒柳を使用した丸型のかごです。持ち手付き。小物入れとして雑貨を収納したり、造花やドライフラワーなどのお花を入れてフラワーアレンジメントにも。いろいろな使い方ができます。材質黒柳サイズL寸法(cm)約32×29×高さ15(取っ手含む高さ/約28.5)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする