曜日別特売

STマイクロ 評価ボード STM32373C-EVAL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード81523175品番STM32373C-EVAL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

分類 = 評価ボード
テクノロジー = MCU
プロセッサファミリ名 = STM
プロセッサ品番 = STM32F373
STM32F3シリーズ評価ボード(STM32F373 MCU). STM32373C-EVAL評価ボードは、STMicroelectronicのARM Cortex-M4コアベースのSTM32F373VCT6マイクロコントローラ用の完全なデモンストレーション / 開発プラットフォームとして設計されています。 このボードは、I2C x 2、SPI x 3、USART x 3、CAN x 1、CECコントローラ x 1、12ビットADC x 1、16ビットシグマデルタADC x 3、12ビットDAC x 3、内蔵の32 KバイトSRAMと256 Kバイトフラッシュメモリ、タッチセンシングスライダ、USB FS、及びJTAGデバッグ機能を備えています。 この評価ボードは、ユーザーアプリケーション開発のリファレンスデザインとして使用できますが、最終的なアプリケーションとはみなされません。 このボードのさまざまなハードウェア特性により、あらゆる周辺機器(USB FS、USART、オーディオDAC、マイクADC、ドットマトリックスLCD、IrDA、LDR、Micro SDカード、HDMI CEC、ECG、圧力センサ、CAN、赤外線トランスミッタ / レシーバ、EEPROM、タッチスライダ、温度センサなど)を評価して独自のアプリケーションを開発することができます。 また、拡張ヘッダを使用すると、特定用途向けのドーターボードやラッピングボードを簡単に接続することができます。 ST-LINK/V2は、STM32 MCU用のインサーキットデバッガ / プログラマとしてこのボードに組み込まれています。. STM32F373VCT6マイクロコントローラ 4つの5 V電源オプション: 電源ジャック ST-LINK/V2 USBコネクタ ユーザーUSBコネクタ ドーターボード I2S DACに接続されたオーディオジャック アンプを通してADCに接続されたマイク SPI上の2ギガバイト(以上)のMicro SDカード I2Cバス上の3つのコンポーネント: 温度センサ、EEPROM、及びデュアルインターフェイスRF EEPROM フラッシュローダの通信用として構成可能なRS-232通信 IrDAトランシーバ SPIインターフェイスに接続された240 x 320 TFTカラーLCD 4方向制御のジョイスティック及びセレクタ リセット、ウェイクアップ又はタンパ、及びキーボタン 4色ユーザーLED LED 2灯、MCU電力範囲インジケータ用 STM32F373VCT6の16ビットシグマデルタADCに接続されたECG、圧力センサ、及びPT100温度センサ ドーターボード又はラッピングボード用の拡張コネクタ MCU電圧: 3.3 V又は2.0 → 3.6 Vで調整可能 USB FSコネクタ タッチスライダ リアルタイムクロック(RTC)、バックアップバッテリ付き CAN 2.0 A / B対応接続 光依存性抵抗器(LDR) DDC / CEC対応HDMIコネクタ x 2 赤外線トランスミッタ / レシーバ ADC及びDAC入力 / 出力信号コネクタ x 2、及びシグマデルタADC入力信号コネクタ x 1 ポテンショメータ JTAG / SWD及びETMトレースデバッグサポート 内蔵ST-LINK/V2

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする