L6920D STMicroelectronics 同期ブースト DC-DCコンバータ 可変, 固定 TSSOP STMicro 81523367

STMicroelectronics 同期ブースト DC-DCコンバータ 可変, 固定 TSSOP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
81523367
品番
L6920D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

入力電圧 Min = 0.6 V
入力電圧 Max = 5.5 V
コンバータタイプ = 同期ブースト
出力数 = 2
出力タイプ = 可変, 固定
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TSSOP
ピン数 = 8
動作温度 Max = +85 ℃
動作温度 Min = -40 ℃
寸法 = 3 x 4.4 x 1mm
DC-DC Switching Converters, Step-Up Regulators, STMicroelectronics

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする