最大スイッチング周波数 = 300 kHz
スタートアップ供給電流 = 250μA
最大ソース電流 = 480μA
最大シンク電流 = 3mA
最大供給電流 = 4.6 mA
ゼロパワー検出 = あり
出力数 = 1
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 16
寸法 = 10 x 4 x 1.25mm
動作供給電圧 Max = 23 V
PWMコントローラ、ST Microelectronics. パルス幅変調器(PWM)コントローラは、絶縁型及び非絶縁型のAC-DC / DC-DCスイッチモード電源に対応します。 これらの製品は、スイッチモード電源(SMPS)で最も一般的に使用されるシングルエンド(フライバック、順方向、擬似共振コントローラなど)とダブルエンド(非対称ハーフブリッジ)の両方のトポロジに基づいています。 PMWコントローラは、充実した保護機能も統合しているので、堅牢性と信頼性が向上しています。