ミツヤ
バラ 目玉クリップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
小小
豆
小
小小
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81529134
品番
MC-550-BA
参考基準価格(税別)
¥55
販売価格(税込)
¥46
販売価格(税別)
¥
42
バスケットに入れる
強力なバネがガッチリ書類をまとめます。持部の穴がフックを可能にします。
材質
鋼鈑、スプリング
寸法(mm)
挟み口29
色
シルバー(ニッケルメッキ)
サイズ
小小
包装
バラ売り
入数
1個
繰り返し・詰め替え
対応