曜日別特売
TRPBA4 ノート Tree's A4 プラスメモリ 日本ノート 81529317

TRPBA4 ノート Tree's A4 プラスメモリ 日本ノート 81529317
TRPBA4 ノート Tree's A4 プラスメモリ 日本ノート 81529317
TRPBA4 ノート Tree's A4 プラスメモリ 日本ノート 81529317
TRPBA4 ノート Tree's A4 プラスメモリ 日本ノート 81529317
TRPBA4 ノート Tree's A4 プラスメモリ 日本ノート 81529317
TRPBA4 ノート Tree's A4 プラスメモリ 日本ノート 81529317
TRPBA4 ノート Tree's A4 プラスメモリ 日本ノート 81529317

ノート Tree's A4 プラスメモリ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
6mm 罫43行止め罫(+memori)
行数43
罫幅(mm)6
ライトブルー
内容量1冊注文コード81529317品番TRPBA4
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

プリントが貼りやすいガイドが付いたA4サイズのノート
学校で配布される沢山の資料を効率よく整理して勉強できる
学習にちょうどいいノート
本文のプラスメモリ罫にプリント貼り付け目印入り(B5タテ、A4ヨコ、B4ヨコの各サイズに対応)
プラスメモリ罫で文字や図形が整いやすい

寸法(mm)本文:210×297ライトブルー質量(g)235タイプB罫規格A4枚数40用紙本文:上質紙行数436mm 罫43行止め罫(+memori)坪量(g/m2)81.4罫幅(mm)6製本糸綴じ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする