曜日別特売
SWNVK-876804 Swann セキュリティカメラ 8CH 4K NVRレコーダー 警告ライト2TB搭載 IP66屋外 防犯カメラ 4個セット SWANN(スワン) 81529658

※使用例

SWNVK-876804 Swann セキュリティカメラ 8CH 4K NVRレコーダー 警告ライト2TB搭載 IP66屋外 防犯カメラ 4個セット SWANN(スワン) 81529658
SWNVK-876804 Swann セキュリティカメラ 8CH 4K NVRレコーダー 警告ライト2TB搭載 IP66屋外 防犯カメラ 4個セット SWANN(スワン) 81529658
SWNVK-876804 Swann セキュリティカメラ 8CH 4K NVRレコーダー 警告ライト2TB搭載 IP66屋外 防犯カメラ 4個セット SWANN(スワン) 81529658
SWNVK-876804 Swann セキュリティカメラ 8CH 4K NVRレコーダー 警告ライト2TB搭載 IP66屋外 防犯カメラ 4個セット SWANN(スワン) 81529658
SWNVK-876804 Swann セキュリティカメラ 8CH 4K NVRレコーダー 警告ライト2TB搭載 IP66屋外 防犯カメラ 4個セット SWANN(スワン) 81529658
SWNVK-876804 Swann セキュリティカメラ 8CH 4K NVRレコーダー 警告ライト2TB搭載 IP66屋外 防犯カメラ 4個セット SWANN(スワン) 81529658
SWNVK-876804 Swann セキュリティカメラ 8CH 4K NVRレコーダー 警告ライト2TB搭載 IP66屋外 防犯カメラ 4個セット SWANN(スワン) 81529658
SWNVK-876804 Swann セキュリティカメラ 8CH 4K NVRレコーダー 警告ライト2TB搭載 IP66屋外 防犯カメラ 4個セット SWANN(スワン) 81529658
SWNVK-876804 Swann セキュリティカメラ 8CH 4K NVRレコーダー 警告ライト2TB搭載 IP66屋外 防犯カメラ 4個セット SWANN(スワン) 81529658
SWNVK-876804 Swann セキュリティカメラ 8CH 4K NVRレコーダー 警告ライト2TB搭載 IP66屋外 防犯カメラ 4個セット SWANN(スワン) 81529658
SWNVK-876804 Swann セキュリティカメラ 8CH 4K NVRレコーダー 警告ライト2TB搭載 IP66屋外 防犯カメラ 4個セット SWANN(スワン) 81529658

Swann セキュリティカメラ 8CH 4K NVRレコーダー 警告ライト2TB搭載 IP66屋外 防犯カメラ 4個セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード81529658品番SWNVK-876804
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は88,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

8チャンネルNVRシステムビデオレコーダーと、 センサー警告ライト搭載NVRバレットカメラ4個セットです。別売のSwann NVRカメラを追加して、8台までカメラを接続することが可能です。(DVRでは使用できません)
鮮明な4K解像度画像 一般的なフルHDの4倍にあたる800万画素での高画質撮影ができます。映像の一部分を拡大した場合でも、人の顔、ナンバープレートや文字などの細部まで認識できます。
熱と動きを検知するTrue Detectセンサー技術は、熱と物体の動きを感知して録画を開始します。またプッシュ配信で異変が起こったことをお知らせします。
夜間でもライト点灯時は10mまでのカラー撮影ができます。強力な赤外線暗視機能は40mまでのモノクロ撮影ができます。時間帯によって暗くなってしまう場所や24時間監視が必要な場所にも設置できます。
自動で点灯する警告ライト 不審な動きを検出すると自動でセンサー警告ライトが点灯します。侵入者を威嚇することで、危険を未然に防ぎます。
大容量の2TB HDDは、数か月分の録画を保存できます。画像をUSBに簡単に転送したり、ダウンロードすることができます。HDD領域の上限に達した場合は、古い録画記録から上書きされます。

仕様●IR (赤外線)カットフィルター:あり●オーディオ範囲:5m●ビデオ出力:VGA、HDMI●レコーダー容量:2TB●交換対応容量:6TB●圧縮方式:H.264/H.265●暗視距離:40m/モノクロ 10m/カラー●熱感知センサー:あり●熱感知センサー範囲:7mチャンネル数8CH解像度4K(8MP)保証期間1年間視野角80°動作温度(℃)マイナス30~ 55RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする