曜日別特売
SWDVK-845804 Swann 8CH AHD DVRレコーダー 2TB FHD IP66 屋外 センサーライト搭載 防犯カメラ 4台セット SWANN(スワン) 81529710

※使用例

SWDVK-845804 Swann 8CH AHD DVRレコーダー 2TB FHD IP66 屋外 センサーライト搭載 防犯カメラ 4台セット SWANN(スワン) 81529710
SWDVK-845804 Swann 8CH AHD DVRレコーダー 2TB FHD IP66 屋外 センサーライト搭載 防犯カメラ 4台セット SWANN(スワン) 81529710
SWDVK-845804 Swann 8CH AHD DVRレコーダー 2TB FHD IP66 屋外 センサーライト搭載 防犯カメラ 4台セット SWANN(スワン) 81529710
SWDVK-845804 Swann 8CH AHD DVRレコーダー 2TB FHD IP66 屋外 センサーライト搭載 防犯カメラ 4台セット SWANN(スワン) 81529710
SWDVK-845804 Swann 8CH AHD DVRレコーダー 2TB FHD IP66 屋外 センサーライト搭載 防犯カメラ 4台セット SWANN(スワン) 81529710
SWDVK-845804 Swann 8CH AHD DVRレコーダー 2TB FHD IP66 屋外 センサーライト搭載 防犯カメラ 4台セット SWANN(スワン) 81529710
SWDVK-845804 Swann 8CH AHD DVRレコーダー 2TB FHD IP66 屋外 センサーライト搭載 防犯カメラ 4台セット SWANN(スワン) 81529710
SWDVK-845804 Swann 8CH AHD DVRレコーダー 2TB FHD IP66 屋外 センサーライト搭載 防犯カメラ 4台セット SWANN(スワン) 81529710
SWDVK-845804 Swann 8CH AHD DVRレコーダー 2TB FHD IP66 屋外 センサーライト搭載 防犯カメラ 4台セット SWANN(スワン) 81529710

Swann 8CH AHD DVRレコーダー 2TB FHD IP66 屋外 センサーライト搭載 防犯カメラ 4台セット

商品レビューを投稿する
13日以内出荷13日以内出荷とは
内容量1セット注文コード81529710品番SWDVK-845804
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

2TB容量のDVR 8チャンネルレコーダーと、スポットライト付きバレット型カメラ4台のセットです。
FHD高画質の録画が可能で、Swann製のDVRカメラを8台まで追加で接続することができます。レコーダーには2TBのHDDが搭載されており、古い映像を上書きする前に数ヶ月分の映像を保存することができます。また映像をUSBメモリに転送したり、ネットワーク経由でダウンロードしたりすることができます。True Detect(熱感知)システム スワン独自の熱感知システムにより、人や車などの熱を感知すると、録画を開始したり、またプッシュ通知を設定することができます。接続するカメラにより、暗視機能や、熱感知、警告ライトなど様々な機能を使用可能です。

仕様●IRカットフィルター:10m)●PIRセンサー:あり●PIRセンサー範囲:10m●センサーライト:あり●ビデオ出力:VGA、HDMI●レコーダー容量:2TB●交換対応容量:6TB●圧縮方式:H.264●暗視距離:30m/モノクロ 10m/カラーチャンネル数8CH解像度1080p(2MP)保証期間1年間視野角90°動作温度(℃)マイナス30~ 55RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする