オス/メス = メス
適合電線サイズ = 28 → 24 AWG
結線方法 = 圧着
最大接触抵抗 = 15mΩ
シリーズ = AMPLIMITE HD-20
端子サイズ = 20
定格電流 = 6A
長さ = 14.1mm
AMPLIMITE D-SubコネクタHD-20シリーズ20 DF COSIスナップイン圧着コンタクト. HD-20シリーズのケーブル取り付けD-Subコネクタに使用するAMPLIMITE 20 DF COSIスナップイン圧着コンタクトです。 20 DF COSIスナップイン圧着ピンコンタクトは0.76 μmの金めっき付き黄銅製、20 DF COSIスナップイン圧着ソケットコンタクトは0.76 μmの金めっき付きりん青銅製です。