5747846-4 TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, メス, スルーホール実装, 5747846-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 81530254

TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, メス, スルーホール実装, 5747846-45747846-4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(65個)
注文コード
81530254
品番
5747846-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

極数 = 25
オス/メス = メス
接続方向 = ライトアングル
実装タイプ = スルーホール実装
ピッチ = 2.75mm
結線方法 = はんだ
ハウジング材質 = サーモプラスチック
長さ = 53.03mm
幅 = 12.54mm
深さ = 18.79mm
シリーズ = Amplimite HD-20mm
ボードロックを装備したコネクタに推奨する基板厚さは1.58 mm、それ以外はすべて最大2.36 mmです。 ラッチブロックについては代表品番 ; 450-9371 450-9371 を参照 ロックポストについては代表品番 ; 450-9365 450-9365 を参照. AMPLIMITE D-Subコネクタ、HD-20 318基板実装シリーズ、ねじ付きインサート付き. 亜鉛ねじ付きインサートを備えた、AMPLIMITE HD-20 318実装D-Subプラグ及びレセプタクルコネクタです。 これらの基板実装D-Subコネクタは、フットプリントが8.08、ライトアングルポスト方式で、前面にはスズめっきスチール製のシェルが採用されています。また、94V-0等級の熱可塑性ハウジング、スズめっき黄銅アイレットを備えています。 レセプタクルコネクタにはサイズ20 DFのりん青銅製ソケットコンタクトが装着されており、プラグコネクタにはサイズ20 DFの黄銅製ピンコンタクトが装着されています。 ソケットコンタクト、ピンコンタクトの両方とも、終端にスズめっきが施されており、コンタクト全体にニッケルめっきが下塗りされています。かん合部には二重金めっきのオプションが2つあります(詳細については、表を参照)。 スズめっき銅合金製ボードロックあり / なしタイプをご用意しています(詳細については表を参照)。. スズめっきスチール 黒色熱可塑性94V-0ハウジング スズめっき黄銅製アイレット クリアクロメートめっき亜鉛ねじ付きインサート又はねじロック スズめっき銅合金製ボードロック 8.08 mmフットプリント

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする