曜日別特売
HWS50A-12/A TDKラムダ スイッチング電源 12V dc 4.3A 50W HWS50A-12/A TDKラムダ 81531119

TDKラムダ スイッチング電源 12V dc 4.3A 50W HWS50A-12/A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81531119品番HWS50A-12/A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

出力電圧 = 12V dc
出力電流 = 4.3A
定格電力 = 50W
出力数 = 1
入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac
実装タイプ = シャーシマウント
パッケージタイプ = カバー付
長さ = 82mm
幅 = 26.5mm
奥行き = 120mm
効率 = 87%
重量 = 280g
TDK-Lambda スイッチモード電源TDK-Lambda HWS-A シリーズ 50 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の定格出力電流は 4.3 A @ 12 V dc です。85 → 265 V ac 及び 120 → 370 V dc のユニバーサル入力供給電圧定格を備えています。このシリーズは、 15 → 150 W 定格の 5 モデルで構成されています。 確立された HWS シリーズを大幅にアップグレードしても、新しい HWS-A シリーズとの互換性が維持され、簡単にアップグレードできます。このスイッチモード電源は、従来のシリーズと比べて最大 12 % 軽量で、無負荷時で最大 91 % の効率と超低消費電力を実現し、環境負荷低減に貢献します。 注: 部品番号の末尾に「 A 」が付いている製品にのみカバーが取り付けられています。その他の製品にはオープンフレームが付いています。特長と利点簡単システム冷却 制限付きライフタイム保証 低コスト グローバルな使用をサポート ワイドレンジAC入力用途放送 通信 ファクトリオートメーション LED ディスプレイとサイネージ プロセス制御 テスト / 測定認定CSA 認定 EN 60950-1 EN55011 / EN55022 FCC 認定 UL認定 UL508 (カバー付き) VCCI 曲線 B

適合規格
雑音端子電圧、雑音電解強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠
イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠
幅(mm)31.5取付シャーシ付き (ユニット)高さ(mm)82質量(g)300奥行(mm)120耐電圧入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4)ディレーティング開始温度(℃)150(0≦Ta≦70℃)/180(-10≦Ta<0℃)出力電流(A)(最大)4.3冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相力率0.97/0.91入力周波数(Hz)47~63安全規格認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1準拠:電気用品安全法耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間入力電流(A)0.65/0.35最大出力電力(W)51.6出力電圧可変範囲(V)9.6~14.4定格出力電圧(V)DC12過電流保護4.51A~保持時間(ms)20過電圧保護DC15.0V~17.4V温度変動0.02%℃効率(100/200VAC)83%/85%高調波電流規制IEC61000-3-2準拠入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265RoHS指令(10物質対応)対応入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時)耐衝撃196.1m/s2以下ロードレギュレーション96ラインレギュレーション48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする