曜日別特売
RWS300B-24 TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 12.5A 300W RWS300B-24 TDKラムダ 81532677

TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 12.5A 300W RWS300B-24

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード81532677品番RWS300B-24
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

出力電圧 = 24V dc
出力電流 = 12.5A
定格電力 = 300W
出力数 = 1
入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac
実装タイプ = シャーシマウント
パッケージタイプ = カバー付
長さ = 41mm
幅 = 102mm
奥行き = 170mm
効率 = 85 %, 88 %
重量 = 900g
TDK-Lambda スイッチモード電源TDK-Lambda RWS-B シリーズ 300 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の定格出力電流は 12.5 A @ 24 V dc です。85 → 265 V ac 及び 120 → 370 V dc のユニバーサル入力供給電圧定格を備えています。このスイッチモード電源は、シンプルな機能を備えたミッドレンジ製品として位置付けられています。簡素化されたコンパクトな高効率電源パッケージに収容されています。低負荷時の効率向上とスタンバイ時の低消費電力化により、環境負荷低減に貢献します。この電源装置は、内蔵ファン冷却式です特長と利点高効率 レベルB EMI 低プロファイル 動作温度範囲: -10 → 70 ° C ねじ止め接続用途放送 通信 産業用 LED サイネージ テスト及び測定認定CE認証 CSA 認定 EN60950-1 UL認定

入力電流(A)
(100/115VAC)3.8/3.6
(200/230VAC)2.1/1.9
効率
(100/115VAC)85%/85%
(200/230VAC)88%/88%
形状カバー付き幅(mm)41取付シャーシ付き (ユニット)高さ(mm)102質量(g)900奥行(mm)170適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠耐電圧入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(100mA)各1分間漏洩電流0.75mA以下出力電流(A)(最大)12.5保存温度(℃)-30~75冷却方式強制空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相力率(100/200VAC)0.95/0.9入力周波数(Hz)47~63安全規格認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、EN50178、UL508、CSA22.2No.107.1-01準拠:電気用品安全法耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間最大出力電力(W)300出力電圧可変範囲(V)21.6~27.6定格出力電圧(V)DC24過電流保護13.13A~動作温度(℃)-20~70(-20/50%、-10~50/100%、60/85%、70/50%)リップルノイズ(mVp-p)150(0≦Ta≦70℃)/180(-20≦Ta<0℃)保持時間(ms)20過電圧保護DC28.8~33.6V温度変動0.02%℃高調波電流規制IEC61000-3-2準拠入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265RoHS指令(10物質対応)対応入力サージ電流(A)(100/200VAC)17/34(Ta=25℃、コールドスタート時)耐衝撃196.1m/s2以下動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)ロードレギュレーション192ラインレギュレーション96保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする