ZWS10B-5 TDKラムダ スイッチング電源 5V dc 2A 10W ZWS10B-5 TDKラムダ 81533036

TDKラムダ スイッチング電源 5V dc 2A 10W ZWS10B-5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード81533036品番ZWS10B-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

出力電圧 5V dc
出力電流 2A
定格電力 10W
出力数 1
入力電圧 120 370 dc, 85 265 ac
実装タイプ シャーシマウント
パッケージタイプ オープンフレーム
長さ 73.5mm
幅 55mm
奥行き 22mm
効率 78%
最高温度 +70℃
TDK ラムダ ZWS-B シリーズ 10 30 スイッチング電源. TDK ラムダ ZWS-B シリーズは、信頼性の高い単一出力電源製品です。このスイッチング電源は、前世代より 30 小型です。ZWS-B シリーズの単一出力電源は、無負荷時の最大入力電力が0.5 で、グリーン製品に適しています。LED 、産業、テスト、放送などの用途に最適です。. 前世代より30 %小型化 動作温度: -10 +70 無負荷入力電力: 0.5 E キャップの寿命: 10 機器設計を簡素化 システム電源の最適化が向上 グリーン製品に最適 優れた信頼性

適合規格
雑音端子電圧、雑音電解強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠
イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠
形状オープンフレーム幅(mm)50取付オープンフレーム (基板)高さ(mm)22質量(g)45奥行(mm)73.5耐電圧入力-FG/2kVAC(10mA)、入力-出力/3kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間漏洩電流0.15/0.3mA以下(100/230VAC)保存温度(℃)-30~75冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相入力周波数(Hz)47~63安全規格認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、EN50178準拠:電気用品安全法(100VAC時)耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間入力電流(A)0.25/0.13最大出力電力(W)2出力電圧可変範囲(V)4.5~5.5定格出力電圧(V)DC5過電流保護2.1A~動作温度(℃)自然空冷時/-10~70(-10~50/100%、60/70%、70/20%)リップルノイズ(mVp-p)120(0≦Ta≦70℃)/160(-10≦Ta<0℃)/200(-10≦Ta<70℃)保持時間(ms)20過電圧保護DC5.75~7V温度変動0.02%℃入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265RoHS指令(10物質対応)対応入力サージ電流(A)(100/200VAC)15/30(Ta=25℃、コールドスタート時)耐衝撃196.1m/s2以下動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)ロードレギュレーション40ラインレギュレーション20保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする