曜日別特売
TES 1-0512 TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TES 1-0512 TRACO POWER 81533210

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TES 1-0512

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード81533210品番TES 1-0512
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

出力電圧 12V dc
入力電圧範囲 4.5 5.5 dc
定格電力 1W
入力電圧公称 5 dc
出力電流 85mA
実装タイプ 表面実装
分離式 あり
出力数 1
パッケージ SMD
絶縁電圧 1.5kV dc
奥行き 6.7mm
シリーズ TES 1
最低温度 -40℃
Traco W SMDシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TES 1シリーズ. Traco Power TES 1シリーズは、標準フットプリントの小型SMDパッケージに収納された絶縁、1 W、DC-DCコンバータです。 これらのフットプリントの小さな整流コンバータは、絶縁電圧が必要になる多数の用途に最適で、経済的なソリューションです。 TES 1シリーズの特長は、鉛フリーリフローはんだプロセスに要求される高温に対して、これらのDC-DCコンバータ適合させるパッケージ設計にあります。 これらの絶縁コンバータの代表的な用途には、分散電源システムのデジタルインターフェイスと電圧変換におけるアースループの除去、ノイズの低減、電圧の絶縁があります。. 標準フットプリントの小型SMDパッケージ / O絶縁: 1500 dc シングル及びデュアル出力モデル 入力電圧: 5、12、及び24 Vdc 最大80 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 高精度のピン配置 IPC JEDEC J-STD-020Cに準拠した鉛フリーリフローはんだ用に認可

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする