TEN 8-4812 TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 75 V dc, 8W, TEN 8-4812 TRACO POWER 81533465

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 75 V dc, 8W, TEN 8-4812

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード81533465品番TEN 8-4812
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

出力電圧 = 12V dc
入力電圧範囲 = 36 75 V dc
定格電力 = 8W
入力電圧公称 = 48 V dc
出力電流 = 665mA
実装タイプ = スルーホール
パッケージ = DIP
絶縁電圧 = 1.5kV dc
幅 = 32mm
シリーズ = TEN 8
ロードレギュレーション = 0.01
最低温度 = -40℃
Traco TEN 8-4812 は、 2 : 1 の幅広い入力電圧範囲の高性能 8 W DC/DC コンバータモジュールです。その他の標準機能には、リモートオン / オフや短絡保護があります。バッテリ駆動の機器、計装、通信、及び産業用電子機器など、絶縁された厳密に調整された電圧が必要なあらゆる場所や、基板上のスペースが限られている場所に最適です。業界標準のフットプリントの DIP-24 パッケージに収容されています 動作温度範囲-40 ℃ → 85 ℃ 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする