1116062-2 TE Connectivity RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, Cat5, 1116062-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 81536457

TE Connectivity RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, Cat5, 1116062-21116062-2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81536457
品番
1116062-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
¥839

オス/メス メス
LANカテゴリ Cat5
ポート数 1
極数 8P8C
シールドタイプ シールドなし
方向 ライトアングル
長さ 18.15mm
幅 18.85mm
深さ 11.35mm
シリーズ 1116062
コンタクト材質 リン青銅
表面処理:コンタクト 錫
Telecommunications Industry Association (TIA-1096-A)でサポートされているFCC規則 規制パート68に適合します。. TE Connectivity Cat5 RJ45シングルポートモジュラジャックコネクタ. TE Connectivity の優れた基板実装 RJ45 コネクタ製品です。頑丈な難燃性ポリエステル製で、金めっきコンタクトを実装済みです。これらの小型コネクタは優れた品質を備えています。また、 EMI RFI シールド機能も備えており、 LED が内蔵されているため、ラインの状態と衝突を識別できます。. 特長と利点:. 優れた品質と信頼性 EMI RFI ノイズ保護シールド PCB マウント 内蔵 LED により、衝突やラインの状態を識別 使いやすい 位置とサポート用の基板実装ペグ パネルストップは、機械的な支持を支援します 適切にかん合できるようにキー加工されたデザイン. 用途:. ラップトップ デスクトップマザーボード サーバ ルータ 電話 ネットワークスイッチ コンシューマエレクトロニクス モデム ワイヤレス基地局. このRJ45 Cat5コネクタは、音声、データ、及び高速ネットワーキングで高い性能を必要とする用途に適合します。

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする