曜日別特売
216548-1 TE Connectivity RJ125コネクタ, メス, RJ25コネクタ, スルーホール実装, Cat3, 216548-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 81537035

TE Connectivity RJ125コネクタ, メス, RJ25コネクタ, スルーホール実装, Cat3, 216548-1216548-1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
81537035
品番
216548-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

オス/メス = メス
LANカテゴリ = Cat3
実装タイプ = スルーホール実装
極数 = 6P6C
方向 = ストレート
長さ = 16mm
深さ = 12.4mm
シリーズ = 216548
コンタクト材質 = リン青銅
表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金
TE Connectivity Cat 3シングルポートライトアングル基板実装6極モジュラジャック. 6極 Cat 3 シングルポート ライトアングルPCBマウントモジュラーRJ11、RJ14およびRJ25ジャック、高温熱可塑性ハウジング付き。これらのCat 3モジュラージャックは、ニッケルメッキ銅合金シールドでスルーホールまたはSMT実装が可能で、さまざまな高さとはんだテールの長さがあります。その他の追加機能としては、PCBとパネルの接地オプション、追加の機械的サポートを提供するパネルストップ、モジュラージャックをキー付きプラグと確実に嵌合させるキーイング、ラッチングなどがある。詳細については、追加データ表を参照してください。

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする