917697-1 TE Connectivity コネクタハウジング 13極 ピッチ:2.5mm 1列 917697-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 81537096

TE Connectivity コネクタハウジング 13極 ピッチ:2.5mm 1列 917697-1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
81537096
品番
917697-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
¥729

極数 = 13
行数 = 1
ピッチ = 2.5mm
オス/メス = オス
シリーズ = Signal Double Lock
併用可能製品 = シングル、ダブル、ロックコネクタ
接続方向 = ストレート
長さ = 35mm
幅 = 7.1mm
ハウジング材質 = ナイロン
コンタクトについては、 ; 719-4174 719-4174 を参照. 2.5 SDLシグナルダブルロックハウジング

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする