曜日別特売
SMW513RJT TE Connectivity SMDレジスタ, 13Ω, 5329 ( 13573M ), 5W SMW513RJT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 81537200

TE Connectivity SMDレジスタ, 13Ω, 5329 ( 13573M ), 5W SMW513RJT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード81537200品番SMW513RJT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

抵抗 = 13Ω
テクノロジー = 巻線
パッケージ/ケース = 5329 ( 13573M )
許容差 = ±5%
定格電力 = 5W
温度係数 = ±200ppm/℃
シリーズ = SM
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +200℃
SM巻線型5 W. 低プロファイル巻線型設計 非常に広い範囲の値 電力回路に最適 1/2/3/5 Wに対応

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする