曜日別特売
SFH610A-1 Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, SFH610A-1 VISHAY 81537830

Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, SFH610A-1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(20個)注文コード81537830品番SFH610A-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

実装タイプ = スルーホール実装
出力デバイス = フォトトランジスタ
最大順方向電圧 = 1.65V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 4
パッケージタイプ = DIP
入力電流タイプ = DC
標準上昇時間 = 2μs
最大入力電流 = 60 mA
絶縁電圧 = 5.3 kVrms
最大電流変換率 = 80%
標準降下時間 = 11μs
シリーズ = SFH

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする