曜日別特売
4N35 Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, 4N35 VISHAY 81537979

Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, 4N35

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(50個)注文コード81537979品番4N35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

実装タイプ = スルーホール実装
出力デバイス = トランジスタ
最大順方向電圧 = 1.5V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 6
パッケージタイプ = PDIP
入力電流タイプ = DC
最大入力電流 = 50 mA
絶縁電圧 = 5 kVrms
最大電流変換率 = 50%
最小電流伝送率 = 40%
シリーズ = 4N35
オプトカプラ、トランジスタ出力、4Nxxシリーズ、Vishay Semiconductor. 各オプトカプラは、ガリウムヒ素赤外線 LED とシリコン NPN フォトトランジスタで構成されています。. 特長. 絶縁試験電圧: 5000 VRMS 共通のロジックファミリとのインターフェイス 入出力カップリング静電容量 ;: 0.5 pF 業界標準のデュアルインライン 6 ピンパッケージ. 用途. AC 主電源の検出 リードリレー駆動 スイッチモード電源フィードバック 電話呼び出し音の検出 ロジックアースの絶縁 高周波数ノイズ除去機能を備えたロジックカップリング

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする