643424-1 TE Connectivity 基板接続用ソケット 6 極 6.35mm 2 列 スルーホール実装 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 81538356

TE Connectivity 基板接続用ソケット 6 極 6.35mm 2 列 スルーホール実装

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード81538356品番643424-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

極数 = 6
行数 = 2
ピッチ = 6.35mm
タイプ = ヘッダ
実装タイプ = スルーホール実装
接続方向 = ストレート
結線方法 = はんだ
定格電流 = 12A
定格電圧 = 600 V
シリーズ = Universal MATE-N-LOK
コンタクト材質 = 青銅
シリーズ番号 = 643424
TE ConnectivityユニバーサルMATE-N-LOK / ユニバーサルMATE-N-LOK II垂直ソケットヘッダ. ユニバーサルMATE-N-LOKとユニバーサルMATE-N-LOK IIの両方のプラグハウジングにも使用できる、ユニバーサルMATE-N-LOK垂直ソケットヘッダ製品です。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする