350536-7 TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 350536-7 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 81538460

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 350536-7

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(5000個)注文コード81538460品番350536-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

オス/メス メス
併用可能製品 ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
シリーズ Universal MATE-N-LOK
適合電線サイズmm2 Min 0.5mm2
結線方法 圧着mm2
表面処理:コンタクト 金AWG
適合電線サイズAWG Max 14AWG
最大接触抵抗 4mΩ
動作温度 Min -55℃
動作温度 Max +105℃
Mate-N-Lok シールドコネクタ用コンタクト. 特長:. このオスコンタクトは次の2つのタイプを用意しています。 固定タイプは2 4極パッケージで使用 分割タイプは6 15極パッケージに推奨され、コネクタの挿入力を低減 コンタクトを含まない穴を塞ぐブランキングピンを用意 基板接続用ヘッダ:12 定格電圧: 600 ac/dc 使用温度範囲:-55 +105 挿抜回数: 50 絶縁材: UL94V-2 :標準ポリアミド 絶縁材: UL94V-0 :白色不透明ナイロン6.6 絶縁抵抗:1000 MΩ 接触抵抗 :3.5 Ω Mate-N-Lock密閉コネクタ用の工具は別売りです。品番 366-2055 366-2055 を参照してください。. 用途:. 産業用 家電機器 商用製品 暖房 換気 空調 電源 携帯機器 照明

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする