極数 = 5
行数 = 1
ピッチ = 3mm
オス/メス = オス
実装タイプ = ケーブルマウント
シリーズ = Micro MATE-N-LOK
併用可能製品 = センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ
接続方向 = ストレート
ハウジング材質 = ナイロン
TE Connectivity Micro MATE-N-LOK 3 mmパネル取り付けプラグハウジング. TE Connectivity Micro MATE-N-LOK製品は電線対電線用途向けで、3 mmのセンターラインが付いた、1列及び2列のパネル取り付けプラグハウジングです。 これらのMicro MATE-N-LOK 3 mmプラグハウジングは黒色のUL 94V-0ナイロン製で、かん合の位置合わせ、タブのロック、ラッチのロックに役立ち、確実にかん合とパネル取り付けが保持されます。 適切なピンコンタクトについては、代表品番 ; 720-2165 720-2165 を参照してください。 Micro MATE-N-LOK 3 mmレセプタクルハウジングのかん合コネクタについては、代表品番 ; 495-9063 495-9063 を参照してください。