曜日別特売
D-2247 防滴・防塵ヘルメットケース ガチケース DELTA(デルタ) 81541540

装着イメージ写真

D-2247 防滴・防塵ヘルメットケース ガチケース DELTA(デルタ) 81541540
D-2247 防滴・防塵ヘルメットケース ガチケース DELTA(デルタ) 81541540
D-2247 防滴・防塵ヘルメットケース ガチケース DELTA(デルタ) 81541540
D-2247 防滴・防塵ヘルメットケース ガチケース DELTA(デルタ) 81541540
D-2247 防滴・防塵ヘルメットケース ガチケース DELTA(デルタ) 81541540

防滴・防塵ヘルメットケース ガチケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード81541540品番D-2247
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

大切なヘルメットを傷・水濡れ・盗難から守ります。収納力と携帯性にも優れており持ち運びも可能。

用途バイクヘルメット用 防滴・防塵ケース。ダイヤルロックで盗難防止対策。質量(g)適応:3000収納サイズロード用フルフェイスからオフロードヘルメットまで対応寸法(横×縦)(mm)本体:520×620、携帯時(収納):170×230材質(裏地)綿50%、ポリエステル50%材質(表地)6000ポリエステル
注意
※本製品は防滴仕様になります。完全防水ではありません。
※本製品にヘルメットを収納して車体に装着したまま走行しないでください。
※本製品はあらゆる衝撃からヘルメットをまもると保障するものではありません。
※対象サイズのヘルメットであっても形状やアクセサリーなどで収納できない場合があります
※本製品はジェットヘルメットなど一部収納向きによっては破損する場合があります。
※本製品は盗難を完全に防止する商品ではございません。

商品説明動画

【バイク用 ヘルメットバッグ】盗難防止 ロック搭載&収納力バツグン!持ち運びもできる ガチケース 防滴・防塵 ヘルメットケース コンパクト デルタダイレクト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする