曜日別特売
91519-1 TE Connectivity 圧着工具 MultimateタイプIII+コンタクト CERTI-CRIMP IIシリーズ 91519-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 81542100

TE Connectivity 圧着工具 MultimateタイプIII+コンタクト CERTI-CRIMP IIシリーズ 91519-1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81542100品番91519-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

ワイヤ寸法AWG = 18 → 14AWG
ワイヤ寸法mm2 = 0.8 → 2mm2
製品タイプ = 圧着工具
併用可能製品 = MultimateタイプIII+コンタクト
使用 = ハンド
ラチェット = あり
シリーズ = CERTI-CRIMP II
TE Connectivity CERTI-CRIMP II ストレートアクション手動圧着工具. CERTI-CRIMP IIプレミアムグレードストレートアクション手動工具 (SAHT) は、幅広い端子及びコンタクトをワイヤに圧着するために使用します。このストレートアクション手動圧着工具のダイは、直線上に閉じます。これらのCERTI-CRIMP IIプレミアムグレード手動圧着工具は高品質の素材を使用した高性能設計により、 均一で高品質な端子を生産し、電気的、機械的に最高性能を発揮します。プレミアムグレード手動圧着工具は、作業者に高度な技術がなくても、指定のパラメータを満たした高品質な結線が可能です。各手動圧着工具には、圧着ダイ、位置固定、歪み取り機能があり、これらの工具で圧着された端子とコンタクトは、該当するTECの適用規格(114-)の要件を全て満たします。CERTI-CRIMP II 圧着工具には、コンタクトロケータ、サポート、ワイヤストップが付いています。品番 ; 782-1122 782-1122 、 ; 366-1816 366-1816 は、小さな端子の位置決め精度を高めるフリップロケータを装備しています。 絶縁端子の圧着用CERTI-CRIMP II圧着工具は、4 ポジションの絶縁圧着高さが調整できます。CERTI-CRIMP II ストレートアクション手動圧着工具は、作業者の技術レベルや疲労度、工具損耗の影響を受けずに、ダイが確実に底付きするよう設計されています。この圧着ツールはCERTI-CRIMP ラチェットを備え、工具のハンドルが完全に閉じてダイが底につくまでロックされるように工場で設定されています。このラチェット機構により、圧着が完了するまで工具が開き、不完全な圧着を防止できます。この圧着工具のハンドルは、さまざまな圧着力要求値を満たせるように設定できます。識別しやすいように、ワイヤサイズ情報が圧着工具のヘッドに記載されています。. 特長. 高品質素材を使用した高性能設計 特定の端子タイプ用の固定圧着ダイ 最小限の作業スキルで使用可能 CERTI-CRIMPラチェット制御により、完全な圧着サイクルを実現 コンタクトロケータやワイヤストップ付 圧着高さが調整可能 人間工学に基づいて設計されたハンドルはハンドルの加圧をプリセット ハンドル部の色分けとワイヤサイズ表示により簡単に識別 修理可能 適切な使用方法なら50000回以上の長寿命. 用途. CERTI-CRIMP II プレミアムグレードストレートアクション手動圧着工具はさまざまな端子とコンタクトの圧着に使用します。用途には、少量生産、試作品作業と修復、そのほか一貫した高品質な結線を必要とするあらゆる用途に使用できます。CERTI-CRIMP II プレミアムグレード手動圧着工具は、ほとんどの軍用、UL / CSA用途にも適合します。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする