2205061-1 TE Connectivity リボンケーブル, 6芯 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 81542170

TE Connectivity リボンケーブル, 6芯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81542170品番2205061-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

コネクタ1 = Micro-MaTch IDC
コネクタ 2 = Micro-MaTch IDCmm
終端処理 = 終端処理済み
極数 = 6
シールド有無 = 非遮蔽
AWGサイズ = 28 AWG
シリーズ = Micro-MaTch
長さ = 75.5mm
外被色 = グレー
代表規格 = RoHS対応、UL
TE Connectivity Micro-MaTch IDCリボンケーブルアセンブリ、ワイヤー付きオス対ワイヤー付きオス. Micro-MaTch IDCリボンケーブルアセンブリ製品は電線対基板相互接続での使用に適しています。 このMicro-MaTchリボンケーブルアセンブリは、ワイヤー付きオスMicro-MaTchコネクタで両端とも終端処理されています。 このMicro-MaTchシリーズのコネクタは、1.27 mmピッチのコンパクトな省スペース設計です。 このIDCコンタクトはコンタクトスプリングシステムを装備し、フレッチング腐食を防止します。 メスコンタクトの位置決めスプリングは、振動や熱膨張によって発生するオスとメスのコンタクト間のずれを吸収します。 コンタクトスポットのずれを防止すると、気密性の高い接続を実現し、コンタクトスプリングシステムがフレッチングを防止できます。 このコンタクトは赤いポリエステル製ハウジングで完全に保護されています。 このMicro-MaTch IDCリボンケーブルアセンブリでは、200 mm、150 mm、70 mmのケーブル長を用意しています。. 特長と利点:. コンパクトな省スペース設計 完全スズめっきコンタクト フレッチング耐腐食仕上げ 気密性の高い接続. 用途. このMicro-MaTch IDCリボンケーブルアセンブリは、以下の広範囲な電線対基板用途での使用に最適です。 製造 / マテハン機器 制御ユニット ロボット / モータ セントラルヒーティング装置 カーラジオ ナビゲーションシステム ダッシュボードシステム 基地局 セットトップボックス オーディオ機器

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする