350789-3 TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 3極 6.35mm 1列 350789-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 81542425

TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 3極 6.35mm 1列 350789-3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード81542425品番350789-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

シリーズ = Universal MATE-N-LOK
ピッチ = 6.35mm
極数 = 3
行数 = 1
接続方向 = ストレート
シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
実装タイプ = スルーホール実装
結線方法 = はんだ
コンタクト材質 = リン青銅
定格電流 = 19.0A
定格電圧 = 600 → 0 V
TE ConnectivityユニバーサルMATE-N-LOK / ユニバーサルMATE-N-LOK II垂直基板実装ヘッダ. ユニバーサルMATE-N-LOK及びユニバーサルMATE-N-LOK IIの両方のプラグハウジングに使用できる、ユニバーサルMATE-N-LOK垂直基板実装ヘッダ製品です。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする