2-644488-5 TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 2-644488-5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 81542529

TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 2-644488-5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード81542529品番2-644488-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

シリーズ = MTA-100
ピッチ = 2.54mm
極数 = 5
行数 = 1
接続方向 = ライトアングル
シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
実装タイプ = スルーホール実装
コンタクト材質 = 銅
定格電流 = 5A
定格電圧 = 250.0 V ac
オス/メス = オス
UL (E28476)、CSA (LR7189). TE Connectivity MTA-100シュラウドヘッダ. MTA-100シュラウドピンヘッダで、ウエハーの材質はUL94V-0黒色ポリエステルです。 品番X-644486-XのMTA-100シュラウドピンヘッダは取付ペグ付きです。. ストレート又はライトアングル基板実装 対応するMTA 100ケーブル取付ソケットとかん合します。代表品番 ; 535-4857 535-4857 を参照してください。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする