曜日別特売
BFC236855473 Vishay フィルムコンデンサ,220 V ac, 400 V dc,47nF,±10% VISHAY 81542590

Vishay フィルムコンデンサ,220 V ac, 400 V dc,47nF,±10%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード81542590品番BFC236855473
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

静電容量 = 47nF
電圧 = 220 V ac, 400 V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = 368, MKT368
リード間隔 = 15mm
長さ = 17.5mm
奥行き = 5.4mm
高さ = 14.5mm
寸法 = 5.4 x 14.5 x 17.5mm
温度特性 = ポリエステル
末端仕様 = スルーホール実装
リード径 = 0.8mm
Vishay MKT386メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ. VishayのMKT368シリーズのメタライズドポリエステルフィルムコンデンサは、巻回型モノ構造で、難燃性エポキシコーティングが施されています。. 特長:. UL94V-0コーティング. 性能等級: グレード1 (長寿命). 製品の用途:. このポリエステルフィルムコンデンサに適した用途には、ブロッキング、カップリング、バイパス、蓄電などがあります。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする