シリーズ AMP-LATCH
ピッチ 2.54mm
極数 50
行数 2
接続方向 ストレート
シュラウド/アンシュラウド シュラウド
実装タイプ スルーホール実装
結線方法 はんだ
コンタクト材質 リン青銅
定格電流 1.0A
定格電圧 250.0 V
TE Connectivity AMP-LATCHリボンケーブルヘッダ(軍用 センター極性あり). AMP-LATCHリボンケーブル基板ヘッダコネクタは、ピッチが2.54 2.54 mmで、低プロファイルの設計になっています。このAMP-LATCHリボンケーブルヘッダは、軍用 センター極性となっており、イジェクタラッチを備えています。イジェクタラッチにより、かん合するIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタに確実に接続したり、コネクタから簡単に取り外したりすることができます。このAMP-LATCH基板リボンケーブルヘッダコネクタのラッチには、ロングタイプとショートタイプがあります。 品番X-1761606-X及びX-1761607-Xはロングラッチを装備 品番X-1761608-X及びX-1761609-Xはショートラッチを装備 ロングラッチのコネクタは、ストレインリリーフなしでレセプタクルコネクタとかん合します。ショートラッチのコネクタは、ストレインリリーフでレセプタクルコネクタとかん合します。
. 特長と利点. 低プロファイル設計 軍用 センター極性 イジェクタラッチで確実なかん合接続と簡単な取り外しが可能 ロング ショートイジェクタラッチオプション. 用途.
このAMP-LATCH基板ヘッダは、幅広い用途に適しています。主な用途: PC、事務機器、医療機器、ストレージ、ネットワーク、産業用制御装置、電気製品、電気的テストなど