5499922-4 TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 5499922-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 81542915

TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 5499922-4

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(42個)注文コード81542915品番5499922-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

シリーズ AMP-LATCH
ピッチ 2.54mm
極数 20
行数 2
接続方向 ストレート
シュラウド/アンシュラウド シュラウド
実装タイプ スルーホール実装
結線方法 はんだ
定格電流 1.0A
定格電圧 250.0 V
TE Connectivity AMP-LATCHユニバーサルイジェクト方式2.54 mm 2.54 mm基板ヘッダ. 2.54 2.54 mm間隔のAMP-LATCHユニバーサルイジェクト方式基板ヘッダコネクタです。これらのAMP-LATCHイジェクトヘッダは、軍用のセンター デュアル極性化を備え、正確にかん合できます。これらのAMP-LATCHユニバーサルヘッダの一部のバージョンは、イジェクタラッチを備え、かん合するIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタと簡単にしっかりと脱着できます。これらのAMP-LATCHユニバーサルリボンケーブルヘッダコネクタには、ラッチなしタイプ、ロングラッチタイプ、ショートラッチタイプがあります。 ロングラッチのコネクタは、ストレインリリーフなしでレセプタクルコネクタとかん合します。ショートラッチのコネクタは、ストレインリリーフでレセプタクルコネクタとかん合します。
. 特長と利点. 軍用、センター デュアル極性化 イジェクタラッチで確実なかん合接続と簡単な取り外しが可能 ロング ショートイジェクタラッチオプション. 用途.
このAMP-LATCH基板コネクタは、幅広い用途に適しています。主な用途: PC、事務機器、医療機器、ストレージ、ネットワーク、産業用制御装置、電気製品、電気的テストなど

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする