曜日別特売
SFH6345 Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, SFH6345 VISHAY 81542958

Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, SFH6345

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(50個)注文コード81542958品番SFH6345
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

実装タイプ = スルーホール実装
出力デバイス = トランジスタ
最大順方向電圧 = 1.9V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 8
パッケージタイプ = PDIP
入力電流タイプ = DC
最大入力電流 = 25 mA
絶縁電圧 = 5300 V ac
最大電流変換率 = 30%
最小電流伝送率 = 19%
シリーズ = SFH
オプトカプラ、トランジスタ出力、SFHシリーズ、Vishay Semiconductor. VO617A及びVO618Aシリーズは最大5300 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO615A、VOL617A及びVOL628Aシリーズは最大5000 Vrmsの電圧を絶縁します。 VOM617A及びVOM618Aシリーズは最大3750 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aの用途には、ACアダプタでのアイソレーション、スイッチモード電源、プログラム可能なロジックコントローラ、産業用制御、電気通信システム、スマートメータ、オフィス機器、インターネットや太陽光による発電などがあります。 オプトカプラVO615A、VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aは最高動作温度が110 °です。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする