342182-1 TE Connectivity 丸形圧着端子, 内径:3.7mm, スタッド径:M3.5, 黄 342182-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 81543238

TE Connectivity 丸形圧着端子, 内径:3.7mm, スタッド径:M3.5, 黄 342182-1342182-1

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
81543238
品番
342182-1
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,498円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
¥7,698

シリーズ = PLASTI-GRIP
絶縁 = 絶縁
絶縁体 = ビニール
外側リング直径 = 9.5mm
適合電線サイズmm2 Min = 3mm2
適合電線サイズAWG Min = 12AWG
スタッド径 = M3.5
色 = 黄
コンタクト材質 = 銅
厚さ = 0.81mm
全長 = 28.02mm
TE Connectivity PLASTI-GRIPリングタングワイヤ圧着端子. PLASTI-GRIPクローズドバレルリングタングワイヤ圧着端子は高導電性銅製で、スズめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPクローズドバレルリングタング圧着端子のバレルの内面は鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。. 赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 黄、2.7 → 6.6 mm2

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする